※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22×1.5
注文コード
77641954
品番
F-SL P4 M22×1.5
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22×1.5
食付
5.5P
ねじ長さ(mm)
33
溝数
4
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
20.6
山数
1.5
呼び
22
全長L(mm)
115
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676
寸法lk(mm)
四角部:16
メーカー商品コード
VFSHMS022OL
シャンク四角部幅(mm)
13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります