※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用スパイラルタップ F-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
88
注文コード
77642006
品番
F-SP P4 M14×2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.5
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
メーカー商品コード
VFSHMS014Q
突き出しセンタ有無
無