※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-SP P3 W3/4-10 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642356 HC-SP P3 W3/4-10 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642356

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法3/4W10 注文コード77642356 品番HC-SP P3 W3/4-10
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法など77種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法3/4W10 ねじ長さ(mm)33 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)16.6 山数10 呼び3/4 全長L(mm)105 ねじの種類W タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類W:ウイットねじ シャンク径d(Φmm)15 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.178、MAX:16.778 寸法lk(mm)四角部:15 メーカー商品コードSCMRW12V シャンク四角部幅(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする