※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFISP P4 M14×1.5 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642365 HFISP P4 M14×1.5 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77642365

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×1.5 全長(mm)88 注文コード77642365 品番HFISP P4 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×1.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)30 シャンク径(mm)12 溝数3 材質HSS-Co 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)12.6 山数1.5 呼び14 全長L(mm)88 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12 シャンク長ls(mm)40 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676 メーカー商品コードHFISPS014O 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.83MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする