※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT LH P2 12-28UNF 5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645594 HT LH P2 12-28UNF 5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645594

ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法No.12-28UNF 呼びNo.12 食付5P 注文コード77645594 品番HT LH P2 12-28UNF 5P
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法・呼び・食付など756種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.12-28UNF ねじの種類UNF 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り|止り 質量(g)11 規格JIS 等級P2 溝数4 下穴径(Φmm)4.67 山数28 ねじ長さ(mm)15 呼びNo.12 全長L(mm)62 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6 食付5P シャンク長ls(mm)32 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.496、MAX:4.724 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードTNMQUNCK5-L シャンク四角部幅(mm)4.5
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28548539
2023-06-12
用途:
ねじ製作時に

工具屋さんに頼むと日にちが掛かりそうで
モノタロウさんに頼みました。金曜日に注文して土曜日には到着しました。
ありがたいです。
もちろんタップの性能は優れていると思います。

対象商品:
40786356
2022-06-07
用途:
電動カンナの修理時、ベルトプーリーを痛めてしまった為
製造業

特に問題ありません。右ネジ用は有るのですが逆ネジだった為購入。品物が有った事に感心しました。なければカンナを廃棄するしかないので(型が古く部品が無い)他の部品代も無駄に成る所でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02249695
2021-03-26
用途:
機械加工
斉藤 様

ホームセンター等に売っていなくて、ここで見つけて購入しました。
素晴らしい切れ味で満足です。

対象商品:
40786286
2016-04-30
用途:
ヤマハ系バイクは逆ねじなので必需品
小野田企画 様

一度なめた、ビーノのミラーねじを切り直してみた
すんなりと違和感なく綺麗に切れたので、文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする