※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.5
呼び
12
材質
HSS
注文コード
77645804
品番
HVSP P4 M12×1.5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・材質
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.5
ねじ長さ(mm)
26
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
10.6
山数
1.5
呼び
12
全長L(mm)
110
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
56
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
SY012OSEEXJ
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(3.11MB)
商品説明動画
参考になった