※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVSP P5 M18×1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645838 HVSP P5 M18×1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77645838

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 呼び18 材質HSS 注文コード77645838 品番HVSP P5 M18×1.5
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び寸法・呼び・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P5 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)125 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)64 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードSY018OTEEXJ シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする