※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.6×0.35
食付
5P
注文コード
77645917
品番
LA-HT P2 M1.6X0.35 5P
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
3
メーカー商品コード
TY1.6DQLEN5
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:79
材質
HSS
規格
JIS
呼び寸法
M1.6×0.35
等級
P2
下穴径(Φmm)
1.3
山数
0.35
ねじ長さ(mm)
6.3
呼び
1.6
全長L(mm)
36
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
5P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類