曜日別特売
LA-HT P4 M20X1.5 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-HT P4 M20X1.5 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646206
LA-HT P4 M20X1.5 1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646206

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径M20注文コード77646206品番LA-HT P4 M20X1.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードTY020OSLENAピッチ(mm)1.5ねじ径M20ねじの種類M
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする