※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77646294
品番
LC-S-PT 1'1/4-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・鋳鋼の加工
ピッチ(mm)
11
ねじ径
PT 1'1/4
ねじの種類
PT