※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LO-SP P2 (20°) M12×1.75 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646346 LO-SP P2 (20°) M12×1.75 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77646346

ロースパイラルタップ LO-SP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75 注文コード77646346 品番LO-SP P2 (20°) M12×1.75
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法など66種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.75 ねじ長さ(mm)26 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 呼び12 全長L(mm)82 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ ねじれ角20゜ シャンク径d(Φmm)8.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードLSHMQ012P20 シャンク四角部幅(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする