※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
食付
5P
注文コード
77648017
品番
LS-HT LH L100 P2 M10X1.25 5P
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
34
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.25
等級
P2
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
100
ねじの種類
M
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類