※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT LH L150 P2 M8X1.25 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648078 LS-HT LH L150 P2 M8X1.25 5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648078

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 食付5P 注文コード77648078 品番LS-HT LH L150 P2 M8X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は呼び寸法・食付など87種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)42 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P2 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)150 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードTNMQ8.0N515L シャンク四角部幅(mm)5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする