※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT LH L150 P2 M16X2 1.5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648263 LS-HT LH L150 P2 M16X2 1.5P ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648263

ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 食付1.5P 注文コード77648263 品番LS-HT LH L150 P2 M16X2 1.5P
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法・食付など87種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)144 規格JIS 呼び寸法M16×2 等級P2 溝数4 下穴径(Φmm)14.1 山数2 ねじ長さ(mm)26 呼び16 全長L(mm)150 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付1.5P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 メーカー商品コードTNMQ016Q115L シャンク四角部幅(mm)10
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする