※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 5P ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648665 LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 5P ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77648665

ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 食付5P 注文コード77648665 品番LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び寸法・食付など69種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 ねじの種類M 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り|止り 質量(g)26 規格JIS 等級P2 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードTNMQ8.0N510V シャンク四角部幅(mm)5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする