※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
食付
1.5P
注文コード
77648674
品番
LS-HT-V L100 P2 M8X1.25 1.5P
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
26
規格
JIS
等級
P2
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
19
呼び
8
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
TNMQ8.0N110V
シャンク四角部幅(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類