※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
食付
5P
注文コード
77648708
品番
LS-HT-V L100 P2 M10X1.5 5P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.5
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
34
規格
JIS
等級
P2
溝数
4
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
100
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
TNMQ010O510V
シャンク四角部幅(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類