※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
77649067
品番
LS-LO-SP P2 L150 M10×1.25
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.25
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
23
溝数
3
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
8.85
山数
1.25
呼び
10
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ねじれ角
8゜
シャンク径d(Φmm)
7
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
LSHMQ010NL15
シャンク四角部幅(mm)
5.5