※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
全長(mm)
150
注文コード
77649119
品番
LS-LO-SP P2 L150 M14×2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
2
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
12.1
山数
2
呼び
14
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ねじれ角
8゜
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
60
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)
四角部:11
メーカー商品コード
LSHMQ014QL15
シャンク四角部幅(mm)
8
突き出しセンタ有無
無