※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-LO-SP P3 L200 M24×3 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649234 LS-LO-SP P3 L200 M24×3 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649234

ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×3 注文コード77649234 品番LS-LO-SP P3 L200 M24×3
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び寸法・全長など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24×3 食付2.5P ねじ長さ(mm)39 溝数4 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:89 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)21.1 山数3 呼び24 全長L(mm)200 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ ねじれ角8゜ シャンク径d(Φmm)19 シャンク長ls(mm)80 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードLSHMR024SL20 シャンク四角部幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする