曜日別特売
LS-PO L250 P4 M30X3 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L250 P4 M30X3 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649803
LS-PO L250 P4 M30X3 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77649803

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M30×3呼び30注文コード77649803品番LS-PO L250 P4 M30X3
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工ねじの種類M材質HSS下穴径(Φmm)27.1ねじ長さ(mm)46仕様●ひっかかり率:89形状下穴:通り質量(g)838規格JIS呼び寸法M30×3等級P4溝数4山数3呼び30全長L(mm)250タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)23食付5Pシャンク長ls(mm)80内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.752、MAX:27.252寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードPOS030SL25シャンク四角部幅(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする