※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
3/8-24UNF
呼び
3/8
注文コード
77649925
品番
LS-PO L100 P2 3/8-24UNF
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNF
材質
HSS
下穴径(Φmm)
8.57
ねじ長さ(mm)
23
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
質量(g)
35
規格
JIS
呼び寸法
3/8-24UNF
等級
P2
溝数
3
山数
24
呼び
3/8
全長L(mm)
100
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.382、MAX:8.636
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
POQU06ML10
シャンク四角部幅(mm)
5.5