※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1/4W20
呼び
1/4
注文コード
77650196
品番
LS-PO L150 P3 1/4W20
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
W
材質
HSS
下穴径(Φmm)
5.13
ねじ長さ(mm)
15
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
38
規格
JIS
呼び寸法
1/4W20
等級
P3
溝数
3
山数
20
呼び
1/4
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.914、MAX:5.204
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
POFRW04NL15
シャンク四角部幅(mm)
4.5