LBF321 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK 77650447 LBF321 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK 77650447 LBF321 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK 77650447 LBF321 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK 77650447 LBF321 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK 77650447

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77650447 品番 LBF321
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

容量(L)1.1 形状角形 幅(mm)210 高さ(mm)65 材質(本体)トライタン 奥行(mm)145 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム TKG品番9-0229-0105 TKG品番(2017)6-0209-0105 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
リピートです
運輸・通信業

少し小さめに見えるけど、会社におかずだけ持っていくときとか、柑橘類を皮をむいて保存したりするのにちょうどいい感じです。
蓋もしっかり閉まるので液漏れもせず重宝しています。

対象商品:
77650404
2021-08-26
用途:
実験道具とか機器の部品の仕分けに使用
株式会社前原商店 様 (卸売・小売業)

とても良い感じのサイズでした、またこのシリーズで揃えたいと思います

対象商品:
77650456
2021-01-19
用途:
冷蔵庫内の食材収納として
サービス業

今までガラス製のコンテナを使っていましたがこのサイズとなると重く出し入れが大変でした。この製品は透明度が高くて軽くパッキンするのも容易です。我が家ではサイズを変えて幾つか購入しました。

対象商品:
77650404
2019-06-21
用途:
食品の冷蔵保存に用いています
その他業種

食品の冷蔵保存にちょうど使いやすく蓋の開閉が大変スムースなので満足しています。

対象商品:
77650404
2018-03-15
用途:
主に持ち歩きの食材(フルーツやおやつ)

しっかり密閉されるので安心して持ち運べます。小さいのでバッグの底に並べて入れられます。透明感もクリアで気持ち良いです。

対象商品:
77650456
2017-10-31
用途:
食品、湿気を嫌う物の保存
卸売・小売業

透明感が良いので中が見やすく便利に使っています。
蓋の柄はいらないように思います。凹凸があると汚れやすく、落としずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする