※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-NPT L150 1/16-27 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650467 LS-NPT L150 1/16-27 ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650467

ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/16 注文コード77650467 品番LS-NPT L150 1/16-27
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼びなど20種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)63 規格JIS 呼び寸法1/16-27 NPT 等級ANSI G 溝数4 下穴径(Φmm)6.05 山数27 ねじ長さ(mm)17 呼び1/16 全長L(mm)150 ねじの種類NPT タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)7.770 めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ 基準径長12.00 シャンク径d(Φmm)8 食付3P 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードTNPT01LL15 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする