LBF323 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK 77650474 LBF323 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK 77650474 LBF323 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK 77650474 LBF323 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK 77650474 LBF323 ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCK 77650474

ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.4 注文コード77650474 品番LBF323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

容量(L)2.4 形状角形 幅(mm)210 高さ(mm)130 材質(本体)トライタン 奥行(mm)145 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム TKG品番9-0229-0202 TKG品番(2017)6-0209-0202 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77650474
2018-11-14
用途:
給食の運搬
ちゅうりっぷ保育室 様

パッキンはしっかりしているが、ロックの引っかかり部分が使って数日で折れてしまった。その後も次々と折れて閉められない状態になったので、別の物を買わないといけない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。メーカーに改善要望として申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする