※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-N-RS L100 G8 M6X1 (B) ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650485 LS-N-RS L100 G8 M6X1 (B) ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650485

ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード77650485 品番LS-N-RS L100 G8 M6X1 (B)
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法など49種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじの種類M 材質HSS 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 質量(g)22 規格JIS 等級G8 溝数1 下穴径(Φmm)5.57 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)100 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードNRSF86.0MB10 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213602
2015-09-11
用途:
ネジ加工

一流メーカー品ですので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする