※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
77650494
品番
LS-N-RS L100 G8 M6X1 (P)
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
質量(g)
22
規格
JIS
等級
G8
溝数
1
下穴径(Φmm)
5.57
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
呼び
6
全長L(mm)
100
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
4P
シャンク長ls(mm)
40
首下長ln(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
NRSF86.0MP10
シャンク四角部幅(mm)
4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。