※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (B) ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650537 LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (B) ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650537

ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード77650537 品番LS-N-RS L100 G7 M10X1.5 (B)
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び寸法など49種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじの種類M 材質HSS 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:止り 質量(g)38 規格JIS 等級G7 溝数1 下穴径(Φmm)9.31 山数1.5 ねじ長さ(mm)23 呼び10 全長L(mm)100 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付2P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 凸数6 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードNRSM7010OB10 シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213602
2015-09-11
用途:
ネジ加工

一流メーカー品ですので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする