※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-N-RZ L100 G7 M8X1.25 (P) ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650713 LS-N-RZ L100 G7 M8X1.25 (P) ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650713

ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード77650713 品番LS-N-RZ L100 G7 M8X1.25 (P)
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 ねじの種類M 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り 質量(g)28 規格JIS 等級G7 溝数3 下穴径(Φmm)7.44 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)100 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付4P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 凸数6 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードNRZM78.0NP10 シャンク四角部幅(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする