LBF810 ロック&ロック ビスフリーコンテナ 浅型 LOCK&LOCK 77650772

ロック&ロック ビスフリーコンテナ 浅型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77650772 品番LBF810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

容量(L)0.36 幅(mm)153 高さ(mm)45 奥行(mm)110 形状角形 材質(本体)トライタン 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム TKG品番9-0230-0403 TKG品番(2017)6-0210-0403 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77650806
2020-06-21
用途:
手芸用品用収納として。
その他業種

ミシン周りの小物を纏める為に調達、綺麗に収まった。

しかし、旧式のモノと異なりフタを閉める際丁寧さを要求される、
その点だけは少し使い悪くなった印象。

フタの柄も用途次第で好みが判れそうでもあり、旧仕様も欲しい感。

その辺の改善も期待しつつ 評価は★4とした。

対象商品:
77650781
2020-06-07
用途:
調理後の保存
その他業種

しっかり密閉されていて気持ちがいいです。
スタッキングも気持ちよく冷蔵庫内がきれいに片付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする