※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
1/2
呼び径B3(inch)
3/4
注文コード
77651804
品番
BRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
呼び径B1・呼び径B2・呼び径B3
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15×15×20
呼び径B1(inch)
1/2
呼び径B2(inch)
1/2
呼び径B3(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄
形状
三方径違いチーズ
中心から端面までの距離 A(mm)
30
中心から端面までの距離 B(mm)
30
中心から端面までの距離 C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77651804
BRT
70807179
BRT
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属
1個
¥
719
税込
¥
791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)