※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径B1(inch)
3/4
呼び径B2(inch)
3/4
呼び径B3(inch)
1
注文コード
77651856
品番
BRT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
呼び径B1・呼び径B2・呼び径B3
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20×20×25
呼び径B1(inch)
3/4
呼び径B2(inch)
3/4
呼び径B3(inch)
1
材質
可鍛鋳鉄
形状
三方径違いチーズ
中心から端面までの距離 A(mm)
35
中心から端面までの距離 B(mm)
35
中心から端面までの距離 C(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材