※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 全長(mm)100 注文コード77651955 品番LS-SP LH L100 P2 M10X1.5
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び寸法・全長など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)23 シャンク径(mm)- 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)100 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)7 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする