※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP LH L150 P2 M6X1 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651964 LS-SP LH L150 P2 M6X1 ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77651964

ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード77651964 品番LS-SP LH L150 P2 M6X1
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法・全長など26種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)15 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)150 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)6 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)30 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードSPFQ6.0ML15L シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする