※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-V L100 P1 M3X0.5 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652077 LS-SP-V L100 P1 M3X0.5 ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652077

ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード77652077 品番LS-SP-V L100 P1 M3X0.5
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び寸法・全長など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:止り 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)100 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)18 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コードVSPFP3.0GL10 シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする