※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)200 注文コード77652226 品番LS-SP-V L200 P2 M12X1.25
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・全長など39種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)- 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 全長(mm)200 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする