※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PF L200 2'-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652296 LS-PF L200 2'-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652296

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び2 シャンク径d(Φmm)46 注文コード77652296 品番LS-PF L200 2'-11
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び・シャンク径dなど39種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 2-11 ねじの種類PF 材質HSS メーカー商品コードL20F32U 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り|止り 質量(g)2647 規格JIS 等級U 溝数6 下穴径(Φmm)57.1 山数11 ねじ長さ(mm)50 呼び2 全長L(mm)200 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)59.614 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)46 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;56.656、MAX:57.296 寸法lk(mm)四角部:38 シャンク四角部幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする