※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PS L200 1'1/4-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652305 LS-PS L200 1'1/4-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77652305

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)32 注文コード77652305 品番LS-PS L200 1'1/4-11
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び・シャンク径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 1 1/4-11 ねじの種類PS 材質HSS メーカー商品コードL20P20U 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状下穴:通り|止り 質量(g)1348 規格JIS 等級U 溝数5 下穴径(Φmm)38.8 山数11 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)200 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)41.910 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)32 食付3.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;38.771、MAX:39.133 寸法lk(mm)四角部:30 シャンク四角部幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする