※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
2
シャンク径d(Φmm)
46
ねじの種類
PT
注文コード
77652348
品番
LS-PT L200 2'-11
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 2-11
ねじの種類
PT
材質
HSS
メーカー商品コード
L20T32U
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
2647
規格
JIS
等級
U
溝数
6
下穴径(Φmm)
55
山数
11
ねじ長さ(mm)
50
呼び
2
全長L(mm)
200
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
59.614
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
35
シャンク径d(Φmm)
46
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:38
シャンク四角部幅(mm)
35