※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77652524
品番
MHSL P3 M3.5×0.6
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5×0.6
ねじ長さ(mm)
13
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)・工具鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.97
山数
0.6
呼び
3.5
全長L(mm)
63
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
36
首下長ln(mm)
20
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1109101038
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった