※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ポイントタップ N-CT-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.25 注文コード77652917 品番N-CT-PO P4 M12X1.25
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は呼び寸法など24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.25 材質超硬 ねじの種類M 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り 質量(g)71 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)10.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)22 呼び12 全長L(mm)80 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする