※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M3×0.5
食付
5P
注文コード
77653014
品番
N-CT LA STI 1B M3X0.5 5P
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
STI M3×0.5
材質
超硬
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TW3.0G1LWB5
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
15
規格
JIS
等級
I b
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.19
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
13
呼び
3
全長L(mm)
52
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
3.650
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(1.33MB)