※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M3×0.5 食付1.5P 注文コード77653023 品番N-CT LA STI 1B M3X0.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法・食付など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法STI M3×0.5 材質超硬 ねじの種類M メーカー商品コードTW3.0G1LWBA 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:通り|止り 質量(g)15 規格JIS 等級I b 溝数3 下穴径(Φmm)3.19 山数0.5 ねじ長さ(mm)13 呼び3 全長L(mm)52 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)3.650 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする