※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の インサート用タップ
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
STI M6×1
食付
5P
注文コード
77653075
品番
N-CT LA STI 1B M6X1 5P
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
STI M6×1
材質
超硬
ねじの種類
M
メーカー商品コード
TW6.0M1LWB5
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:87
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
30
規格
JIS
等級
I b
溝数
4
下穴径(Φmm)
6.36
山数
1
ねじ長さ(mm)
19
呼び
6
全長L(mm)
65
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
7.299
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5
関連資料:
(1.33MB)