※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法STI M8×1.25 食付5P 注文コード77653093 品番N-CT LA STI 1B M8X1.25 5P
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び寸法・食付など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法STI M8×1.25 材質超硬 ねじの種類M メーカー商品コードTW8.0N1LWB5 用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り|止り 質量(g)48 規格JIS 等級I b 溝数4 下穴径(Φmm)8.43 山数1.25 ねじ長さ(mm)24 呼び8 全長L(mm)75 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)9.624 めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用 シャンク径d(Φmm)7 食付5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
関連資料:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする