曜日別特売
PA-10BV パチップル ノーブランド 77656266

PA-10BV パチップル ノーブランド 77656266
PA-10BV パチップル ノーブランド 77656266
PA-10BV パチップル ノーブランド 77656266

パチップル

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード77656266品番PA-10BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり抑えます。
日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。

材質ナイロン6(UL94V-2)ブラック使用温度範囲(℃)(テープ)-30~200寸法H1(mm)1.4寸法H2(mm)5.6寸法W1(mm)10.0寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6.0収納径(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77656275
2018-05-15
用途: 配線留め
不動産業

色々な場所で支えて便利です。どんな時にも使えるようストックしておきたいです。

対象商品 : 77656302
2017-03-24
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

優れたケーブル止めです。ただ先端に圧着端子を付ける前にケーブルを筒に通しておかないといけません。

対象商品 : 77656266
2015-12-14
用途: コードを壁に這わせる
その他業種

細いコードには有効でしたが、少し太さのあるコード用にワンサイズ大きめも購入すべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 77656302
2015-11-23
用途: 車の配線処理

しっかり押さえられていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする