PA-20BV パチップル ノーブランド 77656302

PA-20BV パチップル ノーブランド 77656302 PA-20BV パチップル ノーブランド 77656302

パチップル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード77656302 品番PA-20BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり抑えます。
日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。

材質ナイロン6(UL94V-2) ブラック 使用温度範囲(℃)(テープ)-30〜200 寸法H1(mm)1.4 寸法H2(mm)8.5 寸法W1(mm)14.2 寸法W2(mm)19.6 寸法W3(mm)6.0 収納径(Φmm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77656275
2018-05-15
用途:
配線留め
不動産業

色々な場所で支えて便利です。どんな時にも使えるようストックしておきたいです。

対象商品:
77656302
2017-03-24
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

優れたケーブル止めです。ただ先端に圧着端子を付ける前にケーブルを筒に通しておかないといけません。

対象商品:
77656266
2015-12-14
用途:
コードを壁に這わせる
その他業種

細いコードには有効でしたが、少し太さのあるコード用にワンサイズ大きめも購入すべきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
77656302
2015-11-23
用途:
車の配線処理

しっかり押さえられていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする