SU+PO P3 M2X0.4 +15 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU+PO P3 M2X0.4 +15 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656794
SU+PO P3 M2X0.4 +15 ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77656794

ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4呼び2注文コード77656794品番SU+PO P3 M2X0.4 +15
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
全長L(mm)42シャンク径d(Φmm)3材質HSS形状下穴:通り表面処理OX食付5Pねじ長さ(mm)7.2仕様●ひっかかり率:81質量(g)3規格JIS呼び寸法M2×0.4等級P3溝数2下穴径(Φmm)1.65山数0.4呼び2ねじの種類Mタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5メーカー商品コードPUPR2.0Eシャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40760404
2022-09-15
用途: SUS304タップ加工
森鋲螺製作所

SUS304六角H10mm材に
M2.5P=0.45 深さ10mm通り抜け加工でしたが、難なく切れました。

対象商品 : 04581193
2020-10-03
用途: 鉄部品のタッピング加工
サエキ精機株式会社

自動タッピングマシンで使用。
他社製品色々と使ってみましたが、これが一番精度と耐久性が良いように感じます。

対象商品 : 08166916
2016-03-12
用途: タップ加工
有限会社大島技研

切れ味が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 04581087
2013-05-28
用途: FBバーへタップ加工する
カワイ産業株式会社

OSGや他社のタップで同じ条件で作業をしたが、1番長もちした。OSGは先端のほうが欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする