※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1
注文コード
77656916
品番
HC-PO-OX P3 M8X1
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り
質量(g)
18
規格
JIS
呼び寸法
M8×1
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
7.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
19
呼び
8
全長L(mm)
70
ねじの種類
M
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
シャンク長ls(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.917、MAX:7.153
寸法lk(mm)
四角部:8
メーカー商品コード
PCMR8.0MX
シャンク四角部幅(mm)
5